RIGOL(リゴル)
RIGOL(リゴル)の 電気測定
RIGOL(リゴル)の オシロスコープ
RIGOL(リゴル)の デジタルオシロスコープ
デジタル・オシロスコープ MSO5000シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
周波数帯域(MHz)
70
注文コード
39868789
品番
MSO5072
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥91,000
この商品は
周波数帯域
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
高周波信号まで観測できるものが一般的であり、主に波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測など、電気計測の分野で多く用いられています。
周波数帯域(MHz)
70
チャンネル数
【アナログ・チャンネル】2、【デジタル・チャンネル】16(opt)、【リアルタイム・サンプル・レート】8GSa/s
仕様
波形取り込みレート:500000wfms/s
メモリ長さ
200Mpts
注意
※保証期間は3年となります(プローブを除く)、3年以内であれば無償修理となります。