画像準備中

電圧電流発生器

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード39869114 品番CA71
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥178,000
質量(g)約730(電池含む) 電源単三形アルカリ乾電池4本、または専用のACアダプタ(別売)を使用 抵抗(Ω)【発生部】400、【測定部】400 周波数【発生部】500Hz/1000Hz/10kHz/パルスサイクル、【測定部】100Hz/1000Hz/10kHz/CPM/CPH 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約190×120×55 機能発生と測定を同時に動作可能(電圧・電流・抵抗・熱電対・測温抵抗体・周波数(パルス)の中から発生と測定を各々選択可能)、電源電圧を含めた交流電圧測定が可能、分割出力(n/m)機能、オートステップ機能、スイープ機能、メモリ機能、通信機能、マニュアル要らずの簡単操作 交流電圧【測定部】1/10/100/300V 直流電圧【発生部】100mV/1/10/30V、【測定部】100mV/1V/10V/100V 直流電流【発生部】20mA/4-20mA、【測定部】20/100mA 熱電対【発生部】K/E/J/T/N/L/U/R/S/B、【測定部】K/E/J/T/N/L/U/R/S/B 抵抗体【発生部】Pt100/JPt100、【測定部】Pt100/JPt100

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39869114 CA71 35172909 CA71 電圧電流発生器 横河計測 電圧電流発生器 横河計測 1台 179,800 税込197,780 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「回転計/カウンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする