ペンギンエース
ペンギンエースの 革手袋
ペンギンエースの 溶接用手袋
溶接用床革手袋 コンピ3本指
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
39869193
品番
TH-408
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
サイズ
フリー
全長(cm)
34
中指長(cm)
8.5
手の平幅(cm)
12.5
手のひらまわり(cm)
25
入数(双)
1