ペンギンエース
ペンギンエースの 革手袋
ペンギンエースの 溶接用手袋
溶接用床革手袋 床皮5本指
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
39869227
品番
TH-411
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
床革の中でも、ハイグレードな柔らかさを備えた床革製品を使用。優れた作業性を実現します。
サイズ
フリー
全長(cm)
34
中指長(cm)
8.5
手の平幅(cm)
12.5
手のひらまわり(cm)
25
入数(双)
1