充電式ライト 投光器 30W スタンド式

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39869419 品番YC-N8X
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

・筐体を囲むような赤いガードパーツが、本体を衝撃から守ります。
・筐体の黒い部分はアルミ合金製で、傷が付きにくく汚れが取れやすい耐久性の高い材質です。
・普通自動車に車に轢かれても破損無し!勿論、点灯にも支障ありません。
・スタンド部には、強力磁石のネオジム磁石を内蔵。鉄面に固定すれば垂直でも落ちない強度です。
・優れた防水性能で、雨天でのご利用にも安心の防水設計。

電球の種類LED 消費電力(W)30 設置場所屋内・屋外兼用 特殊用途防水 用途アウトドア・フィッシング・レジャー・夜間作業・倉庫作業・荷下ろし・メンテナンス等幅広くご使用頂けます。 セット内容投光器本体、ACアダプター、保証書、取扱説明書 種別充電式 材質アルミニウム合金+鋼+プラスチック 質量(kg)1 出力USB:5V 1A 電源AC充電:AC100V-240V 全光束(Lm)3600 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)188×139×47 発光色昼光色(6500K) 光源COBタイプLEDチップ×1 バッテリーグッド・グッズ専用内蔵式電池 3.7V 6600mAh 角度調整範囲前後180° 点灯方式HIGH・LOW・SOS・FLASH(4段階) 充電器出力充電器規格 AC-DC5V 2A 電池寿命充放電繰り返し数:約1000回 充電時間(時間)約4〜5 照射角120°(広角) RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP65(生活防水) 連続点灯時間(時間)HIGH:約3,LOW:約6
注意
※定期的な充電を行って保管して下さい。
※高温多湿となる場所での使用・保管はご遠慮ください。
※付属の充電アダプター及び適応の電圧・電流で充電を行って下さい。
※充電量が少ない状態で長期保管しないで下さい。過放電による故障の原因となります。

商品説明動画

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39869419
2023-11-09
用途:
屋外作業
農・林・水産業

取説には、連続点灯時間HIGH状態において約3時間とあるが充放電数回繰り返しても実際は2時間半持たない。保証もなく過大スペックではないか?

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の品質改善の参考にさせていただきます。

対象商品:
39869419
2020-06-24
用途:
夜間の作業
三井住建道路株式会社 様 (建設業・工事業)

いい、とにかく明るくていいです。頑丈で申し分ないです。

1人が参考にしています
2019-10-26
用途:
工場内整備。残業時修理時。
三井住建道路株式会社 様 (建設業・工事業)

とにかく明るいです。またコードレスなので使い勝手がすごくいい。

工場内点検の際パット持ってすぐに使えるので、出入り口に常備しています。
充電の劣化耐久性はこれからです。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする