YC-05W 充電式ライト LED マグネット付 バッテリー着脱可能 GOODGOODS(グッド・グッズ) 39869446 YC-05W 充電式ライト LED マグネット付 バッテリー着脱可能 GOODGOODS(グッド・グッズ) 39869446 YC-05W 充電式ライト LED マグネット付 バッテリー着脱可能 GOODGOODS(グッド・グッズ) 39869446

充電式ライト LED マグネット付 バッテリー着脱可能

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39869446 品番YC-05W
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498

・内蔵式じゃないから、取出し・交換ができるバッテリー付属
・U字アームで単管・パイプに引っ掛けて使用可能!
・USB出力(5V/1A)機能付き!
・充電量が分かるインジケーター付き
・付属バッテリーは汎用性が高い18650型リチウムイオン電池
・スタンドライト・引っ掛けライト・鉄面固定使用など用途多彩
・落下耐久を備えた黄色いガードが発光部へのダメージを抑制します
・汚れにくく丈夫なアルミ合金ボディ

電球の種類LED 消費電力(W)30 設置場所屋内・屋外兼用 特殊用途防水 全光束(Lm)3600 用途作業・DIY・アウトドア・夜釣り・フィッシング・荷下ろし・避難グッズなどに セット内容投光器本体、18650型リチウムバッテリーLDC-361A×3本 、ACアダプター、保証書、取扱説明書 材質アルミニウム合金 +鋼+PC 質量(g)1312(本体) 出力USB:AC-DC5V 1A 電源AC充電:AC100V-240V 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)228×153×48 発光色昼光色(6000K) 光源COB LEDチップ×1 バッテリーグッド・グッズ専用電池 18650リチウムイオンバッテリーLDC-361A 3本(3.7V 3600mAh) 角度調整範囲前後360° 点灯方式HIGH・LOW・SOS・FLASH(4段階) 充電器出力AC-DC5V 2A 電池寿命充放電繰り返し数:約1000回 充電時間(時間)約4〜5 電源タイプ電池式 照射角120°(広角) RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP65(生活防水) 連続点灯時間(時間)HIGH:約3以上、LOW:約6以上
注意
※定期的な充電を行って保管して下さい。
※高温多湿となる場所での使用・保管はご遠慮ください。
※付属の充電アダプター及び適応の電圧・電流で充電を行って下さい。
※充電量が少ない状態で長期保管しないで下さい。過放電による故障の原因となります。

商品説明動画

この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39869446
2021-09-04
用途:
機械のメンテナンス用に使用
ユダ木工株式会社 様

光量などは申し分ない、またマグネットも便利。ことしの1月に購入したが、充電が夜充電しても、赤ランプのまま、本来、黄色、緑となるはずだが充電がうまくできていない模様。
仕方ないので、電池パックを追加で購入したが、それも充電がうまくいかない。どうも充電器の方に問題があるようだ。

対象商品:
39869446
2020-08-28
用途:
機械のメンテナンス時に使用しました
建設業・工事業

機械の部品交換時にLOWで連続使用、約5時間で点灯終了。
LOWでも作業には十分な明るさであった
強力なマグネットは設置場所を確保するのに最高に役立つものであった。
同じものをもう一台欲しいくらいです。

バッテリーをケース付きで3本単位で購入できるとありがたい、予備バッテリーとして用意して置けるので便利である。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする