ES-20U 充電式LED懐中電灯 ズーム機能 USBに直接挿して充電 コンパクト GOODGOODS(グッド・グッズ) 39869507 ES-20U 充電式LED懐中電灯 ズーム機能 USBに直接挿して充電 コンパクト GOODGOODS(グッド・グッズ) 39869507 ES-20U 充電式LED懐中電灯 ズーム機能 USBに直接挿して充電 コンパクト GOODGOODS(グッド・グッズ) 39869507 ES-20U 充電式LED懐中電灯 ズーム機能 USBに直接挿して充電 コンパクト GOODGOODS(グッド・グッズ) 39869507

充電式LED懐中電灯 ズーム機能 USBに直接挿して充電 コンパクト

(22件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39869507 品番ES-20U
参考基準価格(税別)¥4,400 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

・軽量でコンパクトなハンドライト
・本体のキャップを外して、直接USBに接続するだけの手軽な充電方式!PCやACアダプタから直充電が可能です。
・ライト部を上下にスライドさせて光のズームイン・アウトが可能。光をスポットからワイドに調節します。
・手のひらサイズだから、リュック・かばんのポケットに入れて持ち運びも楽々
・放熱性に優れたアルミ合金ボディで、強度も抜群

電球の種類LED 使用電池18650 リチウムイオンバッテリー(3.7V 3600mAh 内蔵式) 全光束(Lm)1800 特殊用途防水 材質アルミニウム合金 用途メンテナンス・整備・昆虫採集・工事・作業・DIY・散歩・BBQ・アウトドア・レジャー・夜釣り・屋根裏・床下・天井裏・夜回り・見回り・防災グッズ・停電対策などに セット内容ライト本体(ストラップ付属)、 取扱説明書 、保証書、化粧箱 種別USB充電ポート付 長さ(mm)約112〜123 寸法(mm)ズームout:約112×Φ28、ズームin:約123×Φ28 質量(g)100(電池込) 発光色昼光色 機能ズーム機能有 光源CREE社製XML-T6×1 点灯方式HIGH・LOW・FLASH(3段階) 充電電圧(V)DC 5 電池寿命約1000回 充電時間(時間)約6〜8 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP65級防水(生活防水) 連続点灯時間(時間)HIGH:約3、LOW:約6
注意
※定期的な充電を行って保管して下さい。
※高温多湿となる場所での使用・保管はご遠慮ください。
※充電量が少ない状態で長期保管しないで下さい。過放電による故障の原因となります。

商品説明動画

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 22
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-16
用途:
犬の散歩
製造業

コンパクトで明るくて使い勝手が良いです。充電も直接できますので非常時にも活躍を期待したいと思います。

2025-10-31
用途:
機械のメンテナンス
合同会社イケコウ 様 (建設業・工事業)

ポケットサイズで明るいのでそこは気に入ってますが、購入して3ヶ月でスイッチ押しても反応しなくなりました。現状他にこれというのが見つからないのでまた購入しますが、他に良いのがあればすぐに違うのにしたいと思います。

1人が参考にしています
2025-11-28
用途:
夜間散歩
荒田管工株式会社 様 (建設業・工事業)

犬の散歩時、強で連続使用時に、本体に熱がこもります。
その他は、良好です。

2025-09-06
用途:
機械のメンテナンス

数日使用したら、点滅しっぱなしの状態になり、スイッチを押しても消灯しなくなりました。最悪です。

2人が参考にしています
2024-12-07
用途:
夜間の犬の散歩で利用しています。
農・林・水産業

今まで小型の製品の場合、あまり明るい物が少なかった為、こちらを購入しました。期待通りの明るさ、サイズ感も程よく、使い勝手が良いです。また、USBで充電できるのもとても良いです。どれくらい持つのかわかりませんが、いまのところ良いお買い物だったと思います。

2024-11-10
用途:
防犯パトロール
農・林・水産業

防犯パトロールで使っています。
小型軽量で使い安い、値段の割にはお買い得商品です。
明るさも満足しています。

対象商品:
39869507
2024-04-19
用途:
紛失した極小の電子部品を探す時

会社の仕事用に2個購入して2年程使用しましたが、とても明るくバッテリーもへたらず良いです
またスイッチの位置も底ではないので使い勝手が良いので、今回個人用に買いました

2人が参考にしています
対象商品:
39869507
2024-07-21
用途:
停電時

まあまあです。USBがコードになっていたら尚良かった。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディライトの選び方と明るさの比較
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handy_light/
1人が参考にしています
2023-01-20

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする