バートル
バートルの ワーキングウェア
バートルの ボトムス
バートルの 春夏 ボトムス
カーゴパンツ 1712
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全50種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39870103
品番
1712
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
やや細身のスタイリッシュシルエットデザイン。
色
シルバー
サイズ
M
種別
カーゴパンツ
機能
制電
混率(%)
ポリエステル65、綿35
シリーズ
1711シリーズ
ウエスト(cm)
78
仕様
両脇ツインループ、コインポケット(右)、ペンさし(右)、サイズチップ(左)、ピスフラップ(左・ドットボタンなし)、Phone収納ポケット(左)、長財布・レベルブック収納ポケット(右・深さ23cm)
材質
T/Cライトチノ
股下(cm)
80
渡幅(cm)
33.5
色番
5