バートル
バートルの ワーキングウェア
バートルの ボトムス
バートルの 春夏 ボトムス
カーゴパンツ 1712
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
色
シルバー
サイズ
L
注文コード
39870119
品番
1712
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,200
この商品は
色・サイズ
など
50
種類から選べます
他の種類を見る
やや細身のスタイリッシュシルエットデザイン。
色
シルバー
サイズ
L
種別
カーゴパンツ
機能
制電
混率(%)
ポリエステル65、綿35
シリーズ
1711シリーズ
ウエスト(cm)
82
仕様
両脇ツインループ、コインポケット(右)、ペンさし(右)、サイズチップ(左)、ピスフラップ(左・ドットボタンなし)、Phone収納ポケット(左)、長財布・レベルブック収納ポケット(右・深さ23cm)
材質
T/Cライトチノ
股下(cm)
80
渡幅(cm)
34.5
色番
5