画像準備中

カーゴパンツ 1712

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1本 サーフブルー サイズLL 注文コード39870523 品番1712
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)¥7,200
この商品は色・サイズなど50種類から選べます 他の種類を見る

やや細身のスタイリッシュシルエットデザイン。

サーフブルー サイズLL 種別カーゴパンツ 機能制電 混率(%)ポリエステル65、綿35 シリーズ1711シリーズ ウエスト(cm)86 仕様両脇ツインループ、コインポケット(右)、ペンさし(右)、サイズチップ(左)、ピスフラップ(左・ドットボタンなし)、Phone収納ポケット(左)、長財布・レベルブック収納ポケット(右・深さ23cm) 材質T/Cライトチノ 股下(cm)80 渡幅(cm)36 色番47

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする