曜日別特売
SCM-TA-40D-25-T2H-R-ZI スーパーマイクロシリンダ SCM基本(片ロッド)ベース SCM-TA-~ CKD 39871081

 

SCM-TA-40D-25-T2H-R-ZI スーパーマイクロシリンダ SCM基本(片ロッド)ベース SCM-TA-~ CKD 39871081
SCM-TA-40D-25-T2H-R-ZI スーパーマイクロシリンダ SCM基本(片ロッド)ベース SCM-TA-~ CKD 39871081

スーパーマイクロシリンダ SCM基本(片ロッド)ベース SCM-TA-~

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1本チューブ内径(Φmm)40ストローク25取付方式バンド方式(スイッチ)注文コード39871081品番SCM-TA-40D-25-T2H-R-ZI
参考基準価格(税別)¥13,870販売価格(税込)¥14,710
販売価格(税別)
13,373
寸法A(mm)30寸法B(mm)22寸法C(mm)27寸法CG(mm)56寸法CH(mm)30寸法CP(mm)40寸法CR(mm)58.4寸法CS(mm)30寸法CT(mm)4.5寸法CV(mm)6.6寸法CW(mm)10寸法D(mm)47寸法GC(mm)4.5寸法GD(mm)7.5寸法GH(mm)19寸法GR(mm)20寸法HD(mm)11.5寸法J(mm)25寸法LL(mm)78寸法MM(mm)16寸法P1(mm)30.2寸法P2(mm)32.1寸法QA(mm)13寸法QB(mm)12寸法RD(mm)8.5寸法T(mm)8寸法TF(mm)32寸法TG(mm)68寸法TL(mm)49寸法TM(mm)65.9寸法TN(mm)81.1寸法TT(mm)14寸法WF(mm)20寸法X(mm)130チューブ内径(Φmm)40ストローク25作動方式復動形付属品一山ナックル接続口径Rc1/8取付方式バンド方式(スイッチ)形式ロッド側トラニオン形クッション両側ゴムクッション付エアクッション8.6mm(有効長さ)使用ピストン速度(mm/s)30~1000(許容吸収エネルギー内でご使用ください)最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.6最低使用圧力(MPa)0.1給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)ストローク長さの許容差-1.4(~1500)周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)寸法P(26°)(θ)スイッチ数ロッド側1個付許容吸収エネルギー(J)0.9スイッチ形番T2H寸法EERc1/8寸法KKM14×1.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする