画像準備中

ジャケット 561

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 39872036 品番 561
参考基準価格(税別)¥7,800 販売価格(税込) ¥4,609
販売価格(税別)
4,190

スーパーストレッチ&スリムシルエット仕様。
スタイリッシュなストリートワークモデル。
伸縮性に優れたストレッチ素材を採用(伸長率22%)
細身でスタイリッシュなレイザーシルエット。
製品洗い加工によるソフト風合いと防縮性。

ネイビー サイズLL 種別ジャケット 機能ストレッチ 混率(%)綿97、ポリウレタン3 シリーズ561シリーズ 仕様レベルブック収納ポケット(右・深さ21cm)、袖ペンポケット(左)、胸ペンさし(左)、内ポケット(左・ボタン止め) 材質ストレッチドビーチノ 肩幅(cm)47 袖丈(cm)63 着丈(cm)65 裾廻り(cm)105 バスト(cm)112 色番3
注意
※SS・Sサイズはユニセックス対応シルエットです。
※天然素材の為、多少の色誤差がございます。
※着用・洗濯による独特の風合いや変化、色落ち変化がございます。
※洗濯・乾燥で多少目が詰まります。洗濯及び乾燥後の収縮率は、お客様の洗濯環境で異なります。
※雨や汗で湿った状態、着用時の摩擦により他の物へ色移りの恐れがあります。
※素材にはポリウレタンを含むため、洗濯数回後まで、股下が縮みます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする