画像準備中

カーゴパンツ 562

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1本 シルバー 注文コード39872395 品番562
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,800
この商品はなど36種類から選べます 他の種類を見る

スーパーストレッチ&スリムシルエット仕様。
スタイリッシュなストリートワークモデル。
伸縮性に優れたストレッチ素材を採用(伸長率22%)
細身でスタイリッシュなレイザーシルエット。
製品洗い加工によるソフト風合いと防縮性。

シルバー サイズM 種別カーゴパンツ 機能ストレッチ 混率(%)綿97、ポリウレタン3 シリーズ561シリーズ ウエスト(cm)78 仕様サイズチップ(左)、ピスフラップ(左・ドットボタン止め)、Phone収納ポケット(右)、両脇ツインループ、コインポケット(右) 股下(cm)80 渡幅(cm)31 色番5
注意
※SSS・SSサイズはユニセックス対応シルエットです。
※天然素材の為、多少の色誤差がございます。
※着用・洗濯による独特の風合いや変化、色落ち変化がございます。
※洗濯・乾燥で多少目が詰まります。洗濯及び乾燥後の収縮率は、お客様の洗濯環境で異なります。
※雨や汗で湿った状態、着用時の摩擦により他の物へ色移りの恐れがあります。
※素材にはポリウレタンを含むため、洗濯数回後まで、股下が縮みます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする