画像準備中

ベルト 4049

(2件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39872639 品番 4049
参考基準価格(税別)¥3,700 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

荷締めや運搬にも使えるタフなつくり。
シンプルながら汎用性にも優れたマルチベルトです。
長さ調節自在な高強度バックル採用。

ザック サイズF 材質コードクロス 幅(cm)3.8 長さ(cm)120 混率(%)ポリエステル100 色番19

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39872666
2019-06-10
用途:
作業時

サイズデザインは気に入りましたが、締めた後に多少緩みます

対象商品:
39872648
2019-04-29
用途:
電工用
サービス業

ベルトが厚く硬くバックルも硬いためガチャベルトのように一瞬での着脱は不可能
また普通のガチャベルトは120cmあればウエスト100cmくらいまで対応可能だが上記の理由によりウエスト90cm以下の人でないと無理です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする