バートル
バートルの シャツ・インナー
バートルの 長袖 シャツ・インナー
バートルの ポロシャツ 長袖
長袖ポロシャツ 4047
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
39872675
品番
4047
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥2,629
販売価格(税別)
¥
2,390
バスケットに入れる
ワークにも使えるストリート系デザインでポロシャツ登場。
伸縮性に優れたストレッチ素材を採用。
細身のレイザーシルエット。
不快な汗のニオイを抑える消臭テープ付き。
色
ザック
サイズ
M
種別
長袖ポロシャツ
機能
吸汗速乾
混率(%)
ポリエステル95、ポリウレタン5
仕様
胸ポケット(左・ボタン止め)、袖ポケット(左)、脇スリット、袖口半リブ仕様
材質
ストレッチドライ鹿の子
肩幅(cm)
42
袖丈(cm)
61
着丈(cm)
64
バスト(cm)
95
色番
19
ネック(cm)
45