画像準備中

長袖ポロシャツ 4047

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1枚 シルバー サイズ3L 注文コード39872788 品番4047
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,500
この商品は色・サイズなど12種類から選べます 他の種類を見る

ワークにも使えるストリート系デザインでポロシャツ登場。
伸縮性に優れたストレッチ素材を採用。
細身のレイザーシルエット。
不快な汗のニオイを抑える消臭テープ付き。

シルバー サイズ3L 種別長袖ポロシャツ 機能吸汗速乾 混率(%)ポリエステル95、ポリウレタン5 仕様胸ポケット(左・ボタン止め)、袖ポケット(左)、脇スリット、袖口半リブ仕様 材質ストレッチドライ鹿の子 肩幅(cm)48 袖丈(cm)63 着丈(cm)70 バスト(cm)107 色番5 ネック(cm)49.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする