バートル
バートルの シャツ・インナー
バートルの 半袖 シャツ・インナー
バートルの インナーコンプレッション 半袖
半袖Tシャツ 4050
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1枚
サイズ
3L
色
ブラック
注文コード
39872989
品番
4050
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)
¥3,900
この商品は
サイズ・色
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
ストリートワークが生んだワッフルメッシュTシャツ。
胸と袖にデザインポケット採用。
不快な汗のニオイを抑える消臭テープ付き。
色
ブラック
サイズ
3L
機能
吸汗速乾
混率(%)
ポリエステル100
仕様
胸ポケット(左・ボタン止め)、袖ポケット(左・フラップ付きボタン止め)
材質
ワッフルメッシュ
肩幅(cm)
47
袖丈(cm)
24
着丈(cm)
72
バスト(cm)
116
色番
35