画像準備中

半袖Tシャツ 4050

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズL インディゴ 注文コード39873007 品番4050
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,900
この商品はサイズ・色など12種類から選べます 他の種類を見る

ストリートワークが生んだワッフルメッシュTシャツ。
胸と袖にデザインポケット採用。
不快な汗のニオイを抑える消臭テープ付き。

インディゴ サイズL 機能吸汗速乾 混率(%)ポリエステル100 仕様胸ポケット(左・ボタン止め)、袖ポケット(左・フラップ付きボタン止め) 材質ワッフルメッシュ 肩幅(cm)43 袖丈(cm)23 着丈(cm)68 バスト(cm)104 色番45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする