※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 圧縮空気清浄化機器
SMCの エアドライヤ
I Series(IDG10)
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
(R) 流れ方向(右→左)
接続口径
(03) 3/8
付属品
(B) ブラケット付
注文コード
39873733
品番
IDG10-N03B-R
参考基準価格(税別)
¥62,980
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・接続口径・付属品
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
ボディサイズ
10
基準露点温度(℃)
(-)-20
空気流量(L/min)
100
ねじの種類
(N) NPT
接続口径
(03) 3/8
付属品
(B) ブラケット付
仕様
(R) 流れ方向(右→左)
CADデータダウンロード