※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

I Series(IDG10)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様(P) パージ空気排出用継手付 接続口径(02) 1/4 注文コード39873776 品番IDG10-N02-P
参考基準価格(税別)¥64,080 販売価格(税込) ¥64,878
販売価格(税別)
58,980
この商品は仕様・接続口径・付属品など15種類から選べます 他の種類を見る
ボディサイズ10 基準露点温度(℃)(-)-20 空気流量(L/min)100 ねじの種類(N) NPT 接続口径(02) 1/4 仕様(P) パージ空気排出用継手付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアドライヤーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/534/
2022-07-26

「圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする