※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

I Series(IDG100HM2)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39873916 品番 IDG100HM2-F04
参考基準価格(税別)¥246,460 販売価格(税込) ¥252,780
販売価格(税別)
229,800

【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について
サービスの概要はこちらからご確認ください。
サービスに関する問合せはこちらのフォームから。

仕様(-) なし(標準) 接続口径(04) 1/2 ボディサイズ100 構成機器(M) プリフィルタ付 マイクロミスト セパレータ + メンブレン エアドライヤ ねじの種類(F) G ドレン排出(-) マニュアルバルブ 空気流量(L/min)1000 結合方式(2) ニップル結合 基準露点温度(℃)(H)-15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアドライヤーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/534/
2022-07-26

「圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする