※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 圧縮空気清浄化機器
SMCの エアドライヤ
I Series(IDG100HM2)
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39873925
品番
IDG100HM2-F04D
参考基準価格(税別)
¥250,800
販売価格(税込)
¥263,780
販売価格(税別)
¥
239,800
バスケットに入れる
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について
サービスの概要は
こちら
からご確認ください。
サービスに関する問合せはこちらの
フォーム
から。
仕様
(-) なし(標準)
接続口径
(04) 1/2
ボディサイズ
100
構成機器
(M) プリフィルタ付 マイクロミスト セパレータ + メンブレン エアドライヤ
ねじの種類
(F) G
ドレン排出
(D) N.O.オートドレン
空気流量(L/min)
1000
結合方式
(2) ニップル結合
基準露点温度(℃)
(H)-15
CADデータダウンロード