※6-M10-4-IDG_A-IDG ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
仕様(R) 流れ方向(右→左)
接続口径(03) 3/8
付属品(B) ブラケット付
注文コード39874056
品番IDG100LA-03B-R
参考基準価格(税別)¥200,860
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
この商品は仕様・接続口径・付属品など16種類から選べます
他の種類を見る
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について
サービスの概要はこちらからご確認ください。
サービスに関する問合せはこちらのフォームから。