※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 圧縮空気清浄化機器
SMCの エアドライヤ
I Series(IDG100M2)
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
(-) なし(標準)
ドレン排出
(J) ドレンガイド
注文コード
39874503
品番
IDG100M2-04J
参考基準価格(税別)
¥247,010
販売価格(税込)
¥263,780
販売価格(税別)
¥
239,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様・ドレン排出
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
ボディサイズ
100
基準露点温度(℃)
(-)-20
空気流量(L/min)
1000
ねじの種類
(-) Rc
接続口径
(04) 1/2
構成機器
(M) プリフィルタ付 マイクロミスト セパレータ + メンブレン エアドライヤ
結合方式
(2) ニップル結合
ドレン排出
(J) ドレンガイド
仕様
(-) なし(標準)
CADデータダウンロード