日本緑十字社
日本緑十字社の 作業現場標識
日本緑十字社の 注意・禁止標識
イラスト標識 MH
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
39874583
品番
MH-107
参考基準価格(税別)
¥1,680
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
文字内容
頭上注意
材質
硬質エンビ
仕様
表印刷、3mmΦ×4
質量(g)
260
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
600×300×1
アズワン品番
64-2323-67
日本緑十字社品番
97107