日本緑十字社
日本緑十字社の 修理/点検標識
日本緑十字社の スイッチカバー標識
スイッチカバー標識(色無地)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
透明赤
注文コード
39874669
品番
スイッチカバーZR
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
色
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
取付方式
マグネット
材質
アクリル
寸法(mm)
内径80×40
色
透明赤
高さ(mm)
34(マグネット含む)
質量(g)
40
板厚(mm)
2
アズワン品番
64-2323-93
日本緑十字社品番
88022