※6-M10-4-IDG_A-IDG ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 圧縮空気清浄化機器
SMCの エアドライヤ
IDG_A - メンブレンエアドライヤ/単体(IDG100SA)
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
(P) パージ空気排出用継手付
接続口径
(03) 3/8
注文コード
39874686
品番
IDG100SA-F03B-P
参考基準価格(税別)
¥214,390
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様・接続口径
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
(B) ブラケット付
仕様
(P) パージ空気排出用継手付
接続口径
(03) 3/8
ボディサイズ
100
ねじの種類
(F) G
空気流量(L/min)
150
基準露点温度(℃)
(S)-60
CADデータダウンロード