日本緑十字社
日本緑十字社の 交通標識(道路/路面/駐車場)
日本緑十字社の 路面表示標識
手すり用ステッカー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1組(4枚)
注文コード
39874687
品番
貼405
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
手すりへの明示で安全確保!
文字内容
手すりを持って下さい
取付方式
シール/ステッカー
材質
エンビスッテカー
寸法(mm)
180×40
質量(g)
8
アズワン品番
64-2323-73
日本緑十字社品番
47405