ドライブレコーダーステッカー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(2枚) 注文コード 39874723 品番 貼128
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥1,087
販売価格(税別)
988

クルマのトラブルを未然に抑えるステッカー
ドライブレコーダー装着車であることをアピールし、車上荒らしや後続車の危険を心理的に抑制。

材質エンビスッテカー 仕様強粘着・再剥離 寸法(mm)35×150 質量(g)4 表面処理UVカットフィルム 取付け方法シール/ステッカー アズワン品番64-2323-98 日本緑十字社品番47128
注意
※長期のご使用でボディーの日焼け跡等ができる恐れがあります。
※再塗装車には使用しないで下さい。
※施工後、2〜3日は洗車しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39874723
2019-12-18
用途:
車の後部ウインドウ部に装着

軽4で、たまに高速道路走行時、後ろから”あおって”来る車が有り、
ペラペラの板金車では、怖いです。ドライブRと、ステッカーは、精神的に
少しはましな気分ですが・・。狭い日本、そんなに急いでどこに行く!!怖いこわい!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14

「ドライブレコーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする