日本緑十字社
日本緑十字社の 危険物標識
日本緑十字社の その他危険物標識
スライドアングル(消防・危険物標識用フレーム) 600×300mm・明治山型ステンレス製
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
39874775
品番
KHT-2SS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥34,000
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
300×600mmの明治山型の危険物標識等を連結掲示する際にご使用ください。専用ポールを使用することで自立掲示もできます。
取付方式
ビス止め
材質
ステンレス
仕様
300×600mm明治山型専用
寸法(mm)
605×610×15
質量(kg)
1.9
枚数
掲示可能:タテ2枚
アズワン品番
64-2323-49
日本緑十字社品番
53202
注意
※取り付け場所により付属のビスでは取り付けできない場合がございます。その際は、市販のビスをご用意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
商品説明動画
スライドアングル 053200〜055302
参考になった