スライドアングル(消防・危険物標識用フレーム) 600×300mm・明治山型ステンレス製

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード39874784 品番KHT-3SS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥48,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

300×600mmの明治山型の危険物標識等を連結掲示する際にご使用ください。専用ポールを使用することで自立掲示もできます。

取付方式ビス止め 材質ステンレス 仕様300×600mm明治山型専用 寸法(mm)605×912×15 質量(kg)2.6 枚数掲示可能:タテ3枚 アズワン品番64-2323-50 日本緑十字社品番53302
注意
※取り付け場所により付属のビスでは取り付けできない場合がございます。その際は、市販のビスをご用意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥7,800 / 税込 ¥8,580

商品説明動画

スライドアングル 053200〜055302

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「危険物標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする