※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

I Series(IDG100V4)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様(-) なし(標準) ドレン排出(-) マニュアルバルブ 注文コード39875027 品番IDG100V4-N04
参考基準価格(税別)¥255,260 販売価格(税込) ¥263,780
販売価格(税別)
239,800
この商品は仕様・ドレン排出など5種類から選べます 他の種類を見る
ボディサイズ100 基準露点温度(℃)(-)-20 空気流量(L/min)1000 ねじの種類(N) NPT 接続口径(04) 1/2 構成機器(V) プリフィルタ付 マイクロミスト セパレータ + メンブレン エアドライヤ + レギュレータ 結合方式(4) モジュラ結合 ドレン排出(-) マニュアルバルブ 仕様(-) なし(標準)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアドライヤーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/534/
2022-07-26

「圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする