アルミバルブ開閉札(英文字入り)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組(2枚) 日本緑十字社品番162054 注文コード39875089 品番特15-165D
参考基準価格(税別)¥1,180 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
この商品は日本緑十字社品番など4種類から選べます 他の種類を見る
材質アルミ 仕様ステンレスリング15mmΦ×2個付き、両面印刷 寸法(mm)65角×0.8 質量(g)21 加工アルマイト アズワン品番64-2324-07 日本緑十字社品番162054

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管識別・バルブ表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする