日本緑十字社
日本緑十字社の 立看板/工事看板
日本緑十字社の 看板用部品・オプション
ポスターパネル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
日本緑十字社品番
365091
注文コード
39875098
品番
BC-A2
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
日本緑十字社品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
低反射+UVブロックで、スッキリキレイ!しっかりガード!
反射を抑えきれいによく見えます。
紫外線をカットし、変色・退色を防ぐ。縦・横使用可能。
取付方式
吊り下げ
材質
枠:アルミ、板面:PET、中板:発泡スチロール
付属品
吊りひも
質量(g)
450
設置場所
屋内
アズワン品番
64-2324-14
日本緑十字社品番
365091