のぼり用ポール台(注水タイプ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 39875186 品番 ノボリ用ポール台TK-GL
参考基準価格(税別)¥3,100 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
材質ポリエチレン 仕様差し込み口ねじ式、杭部分は着脱式 寸法(mm)350角×全高260 質量(kg)約1(満水時:約10) グレー タイプ注水 アズワン品番64-2324-25 日本緑十字社品番255125
注意
※ノボリ用ポールは22mmΦ〜25mmΦに対応しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする