路面用ラインテープ(反射/滑り止めタイプ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 39875256 品番 SVH-100G
参考基準価格(税別)¥32,000 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

反射と滑り止めを一体化させた高耐久ラインテープ
コンクリート、アスファルトにも使えるラインテープ。
再帰反射タイプなので、夜間もよく目立ちます。

テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)20 テープ厚さ(mm)1.5 基材PVC、表面:反射ガラス粒子 質量(kg)5.2 主な用途滑り止め用 アズワン品番64-2324-39 日本緑十字社品番105232
注意
※アスファルト等の凸凹面への貼り付けはプライマー推奨。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする