日本緑十字社
日本緑十字社の 安全保護テープ
日本緑十字社の ラインテープ
路面用ラインテープ(反射/滑り止めタイプ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
39875265
品番
SVH-100Y
参考基準価格(税別)
¥32,000
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
反射と滑り止めを一体化させた高耐久ラインテープ
コンクリート、アスファルトにも使えるラインテープ。
再帰反射タイプなので、夜間もよく目立ちます。
色
黄
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
20
テープ厚さ(mm)
1.5
基材
PVC、表面:反射ガラス粒子
質量(kg)
5.2
主な用途
滑り止め用
アズワン品番
64-2324-40
日本緑十字社品番
105233
注意
※アスファルト等の凸凹面への貼り付けはプライマー推奨。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません