スライドバーTR スライドバー(コーンバー伸縮タイプ) 日本緑十字社 39875308 スライドバーTR スライドバー(コーンバー伸縮タイプ) 日本緑十字社 39875308

スライドバー(コーンバー伸縮タイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 39875308 品番 スライドバーTR
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

1.3〜2mまで長さ調節可能

黒×黄反射 長さ(m)1.3〜2 仕様反射シート付き(封入レンズ) 材質ABS 質量(g)400 寸法(Φmm)35〜40.5 アズワン品番64-2324-49 日本緑十字社品番122335

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする