※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 圧縮空気清浄化機器
SMCの エアドライヤ
I Series(IDG10HV4)
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
(-) なし(標準)
接続口径
(03) 3/8
ドレン排出
(-) マニュアルバルブ
注文コード
39875368
品番
IDG10HV4-03
参考基準価格(税別)
¥78,490
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・接続口径・ドレン排出
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
(-) なし(標準)
接続口径
(03) 3/8
ボディサイズ
10
構成機器
(V) ミスト セパレータ + マイクロミスト セパレータ + メンブレン エアドライヤ + レギュレータ
ねじの種類
(-) Rc
ドレン排出
(-) マニュアルバルブ
空気流量(L/min)
100
結合方式
(4) モジュラ結合
基準露点温度(℃)
(H)-15
CADデータダウンロード