日本緑十字社
日本緑十字社の コーナーガード・クッション
日本緑十字社の 平型
トラ柄クッション 反射タイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
白×緑
注文コード
39875378
品番
TRC-210HWG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,000
この商品は
色
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
トラ柄と反射機能が事前の注意喚起を促し、10mmの厚いクッションが衝突時の衝撃を緩和します。カッターやはさみ等で簡単にサイズを調整できます。
色
白×緑
用途
駐車場等での危険標示に。衝突時の衝撃緩和に。
仕様
反射タイプ 裏テープ付
材質
クッション:発泡ウレタン、表面:ポリエチレン
質量(g)
128
取付方式
貼付タイプ
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
1000×200×10
アズワン品番
64-2325-05
日本緑十字社品番
247082