※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 圧縮空気清浄化機器
SMCの エアドライヤ
I Series(IDG10HV4)
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
(-) なし(標準)
接続口径
(03) 3/8
ドレン排出
(J) ドレンガイド
注文コード
39875386
品番
IDG10HV4-N03J
参考基準価格(税別)
¥78,840
販売価格(税込)
¥79,178
販売価格(税別)
¥
71,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・接続口径・ドレン排出
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
(-) なし(標準)
接続口径
(03) 3/8
ボディサイズ
10
構成機器
(V) ミスト セパレータ + マイクロミスト セパレータ + メンブレン エアドライヤ + レギュレータ
ねじの種類
(N) NPT
ドレン排出
(J) ドレンガイド
空気流量(L/min)
100
結合方式
(4) モジュラ結合
基準露点温度(℃)
(H)-15
CADデータダウンロード