トラ柄クッション 反射タイプ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 39875387 品番 TRC-210HWR
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

トラ柄と反射機能が事前の注意喚起を促し、10mmの厚いクッションが衝突時の衝撃を緩和します。カッターやはさみ等で簡単にサイズを調整できます。

白×赤 用途駐車場等での危険標示に。衝突時の衝撃緩和に。 仕様反射タイプ 裏テープ付 材質クッション:発泡ウレタン、表面:ポリエチレン 質量(g)128 取付方式貼付タイプ 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)1000×200×10 アズワン品番64-2325-06 日本緑十字社品番247083

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする