日本緑十字社
日本緑十字社の 腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー
日本緑十字社の バッジ
バッジ セル張 裏ピン式 44mm丸
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
セル張り
注文コード
39875414
品番
バッジ455
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
セル張り
材質
スチール
質量(g)
7.5
取付方式
安全ピン
寸法(Φmm)
44
アズワン品番
64-2325-39
日本緑十字社品番
138455