多機能ベスト

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 色(本体) テープ地色薄青 日本緑十字社品番238103 注文コード39875457 品番238103
参考基準価格(税別)¥5,550 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は色・テープ地色・日本緑十字社品番など12種類から選べます 他の種類を見る
種類ベスト型 仕様縦:ホックによる4段階調節12cm、横:面ファスナー調節最大14cm 材質メッシュ部:ナイロンメッシュ、反射体:エンビ 幅(mm)反射帯:60 サイズフリー 質量(g)約330 テープ地色薄青 色(本体) アズワン品番64-2325-44 ポケット万能:左胸外部1箇所、腰内部3箇所 日本緑十字社品番238103

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする