日本緑十字社
日本緑十字社の 安全ベスト・タスキ
日本緑十字社の 安全ベスト
日本緑十字社の ベスト型 安全ベスト
多機能ベスト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
色(本体)
緑
テープ地色
緑
日本緑十字社品番
238104
注文コード
39875466
品番
238104
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,800
この商品は
色・テープ地色・日本緑十字社品番
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
種類
ベスト型
仕様
縦:ホックによる4段階調節12cm、横:面ファスナー調節最大14cm
材質
メッシュ部:ナイロンメッシュ、反射体:エンビ
幅(mm)
反射帯:60
サイズ
フリー
質量(g)
約330
テープ地色
緑
色(本体)
緑
アズワン品番
64-2325-45
ポケット
万能:左胸外部1箇所、腰内部3箇所
日本緑十字社品番
238104