日本緑十字社
日本緑十字社の 安全ベスト・タスキ
日本緑十字社の 安全ベスト
日本緑十字社の タスキ型 安全ベスト
蛍光反射ベスト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
39875484
品番
フィットベスト-KY
参考基準価格(税別)
¥3,750
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
3M(TM)スコッチライト(TM)使用で視認性バツグン
反射輝度が高く、耐久性があり、高品質な反射材で安全です。
生地と反射材が伸びるので、どんな体系でもフィットします。
種類
ベスト型
サイズ
フリー
材質
ポリエステル
幅(mm)
反射材:15
質量(g)
約130
テープ地色
グレー
色(本体)
蛍光イエロー
アズワン品番
64-2325-55
日本緑十字社品番
238181