日本緑十字社
日本緑十字社の 安全ベスト・タスキ
日本緑十字社の 安全ベスト
日本緑十字社の ベスト型 安全ベスト
蛍光反射ベスト(ENベスト)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
39875527
品番
ENベスト-Y-M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,300
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
抜群の視認性で保安強化。JIS T 8127高視認性安全服 クラス1適合品
コンパクトにたためます。
種類
ベスト型
サイズ
M
色(本体)
蛍光イエロー
アズワン品番
64-2325-47
日本緑十字社品番
238201
用途
駐車場、倉庫内、工場棟の環境下の作業者
材質
ポリエステル
幅(mm)
反射帯:50
質量(g)
約165
テープ地色
グレー