蛍光反射ベスト(ENベスト)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード39875554 品番ENベスト-OR-LL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,300
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

抜群の視認性で保安強化。JIS T 8127高視認性安全服 クラス1適合品
コンパクトにたためます。

種類ベスト型 サイズLL 色(本体)蛍光オレンジ アズワン品番64-2325-50 日本緑十字社品番238204 用途駐車場、倉庫内、工場棟の環境下の作業者 材質ポリエステル 幅(mm)反射帯:50 質量(g)約165 テープ地色グレー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする