ドアストッパー(万能型スロープタイプ)

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39875606 品番ドアストッパー1054
参考基準価格(税別)¥2,480 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

らせん形状と吸盤効果でガッチリ固定。差し込むだけの簡単設置
ドアと床の間に差し込むだけでドアを好き位置でストップできます。
天然ゴムで底が吸盤式なので凹凸の無い平面ではしっかりドアを固定します。
ドアと床の間15〜48mmまで対応。

種別吸盤式 タイプ差し込みタイプ 材質天然ゴム 厚さ(mm)50 寸法(mm)95×95 質量(g)200 アズワン品番64-2325-69 日本緑十字社品番342032

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39875606
2020-06-02
用途:
勝手口のドア
有限会社西宮名塩ゴルフセンター 様

今までどの商品使っても不安定でしたが、これは大満足してます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ドアストッパーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/247/
2022-11-11

「ドアグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする