日本緑十字社
日本緑十字社の 掲示用品
日本緑十字社の 掲示用小物
日本緑十字社の マグネット用品
ラクラクとってマグフック
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39875615
品番
MG-949W
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
超強力!でも簡単脱着
耐荷重7kgと14kgの強力なマグネットなのに、取り外しは、テコの原理でラクラク!
磁石面を傷つけない保護シート付き。平らな持ち手で掛けやすいフラットフック。
色
白
特性
超強力
耐荷重(kg)
7
仕様
マグネット
材質
本体:ABS、フック:スチール
寸法(mm)
54×91×47
質量(g)
75
フック
ブランコ
アズワン品番
64-2325-70
日本緑十字社品番
313022